INA

INA Klemmrollenfreilauf gelagert HFL0806-KF-R-A-L564

  • ERIKS:13017719
  • Hersteller:HFL0806-KF-R-A-L564
Image 1
Hülsenfreiläufe mit Lagerung, Kunststofffedern und Rändelung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 28.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 30.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
HFL..-KF-R
Serie
HFL..-KF-R
Innendurchmesser
8 mm
Außendurchmesser
121 mm
Breite
6 mm
Drehmoment
0.7 Nm
Nut
Ohne
Dichtung
Nein
Betriebstemperatur
von -10 bis 70 °C
Hersteller ID
HFL0806-KF-R-A-L564