CHF 24.64/ Stückexkl. MwSt
CHF 26.64inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | HFL..-R |
Serie | HFL..-R |
Innendurchmesser | 6 mm |
Außendurchmesser | 10 mm |
Breite | 15 mm |
Drehmoment | 0.5 Nm |
Nut | Ohne |
Dichtung | Nein |
Betriebstemperatur | von -10 bis 70 °C |
Hersteller ID | HFL0615-R-L564 |