INA

INA Klemmrollenfreilauf gelagert HFL0615-L564

  • ERIKS:23525695
  • Hersteller:001706683-0962
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Hülsenfreiläufe mit Lagerung und Stahlfedern.
Zur Liste hinzufügen

CHF 22.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
HFL
Typ
Drawn Cup Roller Clutch
Serie
HFL
Typ
Hülsenfreilauf
Innendurchmesser
6 mm
Außendurchmesser
10 mm
Breite
15 mm
Drehmoment
1.76 Nm
Nut
Ohne
Dichtung
Nein
Betriebstemperatur
von -10 bis 70 °C
Gewicht
3.815 kg
Hersteller ID
001706683-0962