INA

INA Klemmrollenfreilauf gelagert HFL0615-KF-R-L564

  • ERIKS:13017717
  • Hersteller:HFL0615-KF-R-L564
Image 1
Hülsenfreiläufe mit Lagerung, Kunststofffedern und Rändelung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 24.64/ Stückexkl. MwSt

CHF 26.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
HFL..-KF-R
Serie
HFL..-KF-R
Innendurchmesser
6 mm
Außendurchmesser
10 mm
Breite
15 mm
Drehmoment
0.6 Nm
Nut
Ohne
Dichtung
Nein
Betriebstemperatur
von -10 bis 70 °C
Hersteller ID
HFL0615-KF-R-L564