INA

INA Klemmrollenfreilauf gelagert HFL0615-KF-L564

  • ERIKS:13017716
  • Hersteller:HFL0615-KF-L564
Image 1
Hülsenfreiläufe mit Lagerung und Kunststofffedern.
Zur Liste hinzufügen

CHF 22.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
HFL..-KF
Serie
HFL..-KF
Innendurchmesser
6 mm
Außendurchmesser
10 mm
Breite
15 mm
Drehmoment
1.76 Nm
Nut
Ohne
Dichtung
Nein
Betriebstemperatur
von -10 bis 70 °C
Hersteller ID
HFL0615-KF-L564