INA

INA Klemmrollenfreilauf gelagert HFL0408-KF-A-L564

  • ERIKS:13017713
  • Hersteller:HFL0408-KF-A-L564
Image 1
Hülsenfreiläufe mit Lagerung und Kunststofffedern.
Zur Liste hinzufügen

CHF 22.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
HFL..-KF
Serie
HFL..-KF
Innendurchmesser
4 mm
Außendurchmesser
8 mm
Breite
8 mm
Drehmoment
0.34 Nm
Nut
Ohne
Dichtung
Nein
Betriebstemperatur
von -10 bis 70 °C
Hersteller ID
HFL0408-KF-A-L564