CHF 89.42/ Stückexkl. MwSt
CHF 96.66inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | KSR |
Typ | BS 16B-1 |
Serie | KSR |
Typ | BS 16B-1 |
Anzahl Zähne | 12 |
Teilung | 25.4 mm |
Teilung | 1 in |
Lochkreis | 98.1 mm |
Außendurchmesser | 107.6 mm |
Innendurchmesser | 20 mm |
Taper Lock | 3525 |
Breite gesamt | 17.7 mm |
Zahnbreite einfach | 15.3 mm |
Material | Stahl C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |
Gewicht | 0.6 kg |
C | 14 mm |
B | 17.7 mm |
D | 47 mm |