Eriks
INA

INA Kettenspannrad KSR20-L0-16-10-12-15

  • ERIKS:23196005
  • Hersteller:KSR20-L0-16-10-12-15
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kettenspannräder sind Kettenführungs- und Umlenkeinheiten für Hülsen- und Rollenketten. Sie gleichen betriebsbedingte Längungen der Kette aus und verbessern die Laufruhe des Systems bei hohen Belastungen und Geschwindigkeiten. Die montagefertigen Baueinheiten bestehen aus Kettenradscheiben und Rillenkugellagern. Da der Innenring des Rillenkugellagers beidseitig verlängert ist, sind keine zusätzlichen Distanzringe mehr notwendig.
Zur Liste hinzufügen

CHF 71.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 77.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KSR
Typ
BS 16B-1
Serie
KSR
Typ
BS 16B-1
Anzahl Zähne
12
Teilung
25.4 mm
Teilung
1 in
Lochkreis
98.1 mm
Außendurchmesser
107.6 mm
Innendurchmesser
20 mm
Taper Lock
1215
Nabendurchmesser
47 mm
Breite gesamt
17.7 mm
Zahnbreite einfach
15.3 mm
Material
Stahl (ST52)
Norm
DIN 8187, DIN 8188
Gewicht
0.6 kg
C
14 mm
B
17.7 mm
D
47 mm