CHF 87.88/ Stückexkl. MwSt
CHF 95.00inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | KSR |
Typ | BS 16B-1 |
Serie | KSR |
Typ | BS 16B-1 |
Anzahl Zähne | 10 |
Teilung | 25.4 mm |
Teilung | 1 in |
Lochkreis | 82.3 mm |
Außendurchmesser | 89.4 mm |
Innendurchmesser | 20 mm |
Breite gesamt | 31 mm |
Zahnbreite einfach | 15.3 mm |
Material | Stahl (ST52) |
Norm | DIN 8187 |