Eriks
INA

INA Kettenspannrad KSR20-B0-12-10-15-16

  • ERIKS:11669699
  • Hersteller:KSR20-B0-12-10-15-16
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kettenspannräder sind Kettenführungs- und Umlenkeinheiten für Hülsen- und Rollenketten. Sie gleichen betriebsbedingte Längungen der Kette aus und verbessern die Laufruhe des Systems bei hohen Belastungen und Geschwindigkeiten. Bei der Baureihe KSR..-B0 wird der Innenring durch einen Spannring auf der Welle befestigt. Die Lagerbohrung dieser Baureihe hat eine Plustoleranz. Dadurch können bei mittleren Belastungen und Geschwindigkeiten unbearbeitete Wellen bis zur ISO-Toleranz h9 eingesetzt werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 87.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 94.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KSR
Typ
BS 12B-1
Serie
KSR
Typ
BS 12B-1
Anzahl Zähne
15
Teilung
19.05 mm
Teilung
3/4 in
Lochkreis
91.6 mm
Außendurchmesser
99.2 mm
Innendurchmesser
20 mm
Breite gesamt
31 mm
Zahnbreite einfach
10.5 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187, DIN 8188