CHF 62.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 67.24inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | KSR |
Typ | BS 10B-1 |
Serie | KSR |
Typ | BS 10B-1 |
Anzahl Zähne | 17 |
Teilung | 15.875 mm |
Teilung | 5/8 in |
Lochkreis | 86.3 mm |
Außendurchmesser | 93.1 mm |
Innendurchmesser | 20 mm |
Breite gesamt | 31 mm |
Zahnbreite einfach | 8.7 mm |
Material | Stahl (ST52) |
Norm | DIN 8187, DIN 8188 |