CHF 61.66/ Stückexkl. MwSt
CHF 66.65inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | KSR |
Typ | BS 08B-1 |
Serie | KSR |
Typ | BS 08B-1 |
Anzahl Zähne | 18 |
Teilung | 12.7 mm |
Teilung | 1/2 in |
Lochkreis | 73.1 mm |
Außendurchmesser | 78.6 mm |
Innendurchmesser | 20 mm |
Breite gesamt | 31 mm |
Zahnbreite einfach | 7 mm |
Material | Stahl (ST52) |
Norm | DIN 8187, DIN 8188 |