INA

INA Kettenspannrad KSR20-B0-08-10-18-08

  • ERIKS:23196006
  • Hersteller:KSR20-B0-08-10-18-08
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kettenspannräder sind Kettenführungs- und Umlenkeinheiten für Hülsen- und Rollenketten. Sie gleichen betriebsbedingte Längungen der Kette aus und verbessern die Laufruhe des Systems bei hohen Belastungen und Geschwindigkeiten. Bei der Baureihe KSR..-B0 wird der Innenring durch einen Spannring auf der Welle befestigt. Die Lagerbohrung dieser Baureihe hat eine Plustoleranz. Dadurch können bei mittleren Belastungen und Geschwindigkeiten unbearbeitete Wellen bis zur ISO-Toleranz h9 eingesetzt werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 58.62/ Stückexkl. MwSt

CHF 63.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KSR
Typ
BS 08B-1
Serie
KSR
Typ
BS 08B-1
Anzahl Zähne
18
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in
Lochkreis
73.1 mm
Außendurchmesser
78.6 mm
Innendurchmesser
20 mm
Taper Lock
1610
Nabendurchmesser
47 mm
Breite gesamt
31 mm
Zahnbreite einfach
7 mm
Material
Sintereisen C10
Norm
DIN 8187, DIN 8188
Gewicht
0.26 kg
C
14 mm
D3
33 mm
B1
31 mm
D
47 mm
W
3 mm