CHF 72.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 77.94inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 29.10.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | KSR |
Typ | BS 12B-1 |
Serie | KSR |
Typ | BS 12B-1 |
Anzahl Zähne | 17 |
Teilung | 19.05 mm |
Teilung | 3/4 in |
Lochkreis | 103.7 mm |
Außendurchmesser | 111.4 mm |
Innendurchmesser | 16.2 mm |
Taper Lock | 2012 |
Nabendurchmesser | 40 mm |
Breite gesamt | 18.3 mm |
Zahnbreite einfach | 10.5 mm |
Material | Stahl (ST52) |
Norm | DIN 8187, DIN 8188 |
Gewicht | 0.55 kg |
C | 12 mm |
B | 18.3 mm |
D | 40 mm |