CHF 60.42/ Stückexkl. MwSt
CHF 65.31inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | KSR |
Typ | BS 12B-1 |
Serie | KSR |
Typ | BS 12B-1 |
Anzahl Zähne | 15 |
Teilung | 19.05 mm |
Teilung | 3/4 in |
Lochkreis | 91.6 mm |
Außendurchmesser | 99.2 mm |
Innendurchmesser | 16.2 mm |
Breite gesamt | 18.3 mm |
Zahnbreite einfach | 10.5 mm |
Material | Sintereisen C10 |
Norm | DIN 8187, DIN 8188 |