Eriks
INA

INA Kettenspannrad KSR16-L0-12-10-13-16

  • ERIKS:11834578
  • Hersteller:KSR16-L0-12-10-13-16
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Kettenspannräder sind Kettenführungs- und Umlenkeinheiten für Hülsen- und Rollenketten. Sie gleichen betriebsbedingte Längungen der Kette aus und verbessern die Laufruhe des Systems bei hohen Belastungen und Geschwindigkeiten. Die montagefertigen Baueinheiten bestehen aus Kettenradscheiben und Rillenkugellagern. Da der Innenring des Rillenkugellagers beidseitig verlängert ist, sind keine zusätzlichen Distanzringe mehr notwendig.
Zur Liste hinzufügen

CHF 80.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 86.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KSR
Typ
BS 12B-1
Serie
KSR
Typ
BS 12B-1
Anzahl Zähne
13
Teilung
19.05 mm
Teilung
3/4 in
Lochkreis
79.6 mm
Außendurchmesser
87 mm
Innendurchmesser
16.2 mm
Taper Lock
3535
Breite gesamt
18.3 mm
Zahnbreite einfach
10.5 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187, DIN 8188
Gewicht
0.31 kg
C
12 mm
B
18.3 mm
D
40 mm