CHF 61.04/ Stückexkl. MwSt
CHF 65.98inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | KSR |
Typ | BS 10B-1 |
Serie | KSR |
Typ | BS 10B-1 |
Anzahl Zähne | 17 |
Teilung | 15.875 mm |
Teilung | 5/8 in |
Lochkreis | 86.4 mm |
Außendurchmesser | 93.1 mm |
Innendurchmesser | 16.2 mm |
Vorbohrung | 16.2 mm |
Breite gesamt | 18.3 mm |
Zahnbreite einfach | 8.7 mm |
Material | Sintereisen D39 |
Norm | DIN 8187, DIN 8188 |
Gewicht | 0.33 kg |
C | 12 mm |
B | 18.3 mm |
D | 40 mm |