CHF 51.26/ Stückexkl. MwSt
CHF 55.41inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | KSR |
Typ | BS 08B-1 |
Serie | KSR |
Typ | BS 08B-1 |
Anzahl Zähne | 18 |
Teilung | 12.7 mm |
Teilung | 1/2 in |
Lochkreis | 73.1 mm |
Außendurchmesser | 78.6 mm |
Innendurchmesser | 16.2 mm |
Vorbohrung | 16.2 mm |
Taper Lock | 2517 |
Breite gesamt | 18.3 mm |
Zahnbreite einfach | 7 mm |
Material | Sintereisen D39 |
Norm | DIN 8187, DIN 8188 |
Gewicht | 0.21 kg |
C | 12 mm |
B | 18.3 mm |
D | 40 mm |