Eriks
INA

INA Kettenspannrad KSR16-L0-08-10-16-08

  • ERIKS:23195947
  • Hersteller:KSR16-L0-08-10-16-08
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kettenspannräder sind Kettenführungs- und Umlenkeinheiten für Hülsen- und Rollenketten. Sie gleichen betriebsbedingte Längungen der Kette aus und verbessern die Laufruhe des Systems bei hohen Belastungen und Geschwindigkeiten. Die montagefertigen Baueinheiten bestehen aus Kettenradscheiben und Rillenkugellagern. Da der Innenring des Rillenkugellagers beidseitig verlängert ist, sind keine zusätzlichen Distanzringe mehr notwendig.
Zur Liste hinzufügen

CHF 41.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 44.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KSR
Typ
BS 08B-1
Serie
KSR
Typ
BS 08B-1
Anzahl Zähne
16
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in
Lochkreis
65.1 mm
Außendurchmesser
70.5 mm
Innendurchmesser
16.2 mm
Breite gesamt
18.3 mm
Zahnbreite einfach
7 mm
Material
Sintereisen C10
Norm
DIN 8187