CHF 39.88/ Stückexkl. MwSt
CHF 43.11inkl. MwSt
3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | KSR |
Typ | BS 06B-1 |
Serie | KSR |
Typ | BS 06B-1 |
Anzahl Zähne | 20 |
Teilung | 9.525 mm |
Teilung | 3/8 in |
Lochkreis | 60.9 mm |
Außendurchmesser | 65 mm |
Innendurchmesser | 16.2 mm |
Taper Lock | 4545 |
Nabendurchmesser | 40 mm |
Breite gesamt | 18.3 mm |
Zahnbreite einfach | 5.2 mm |
Material | Sintereisen C10 |
Norm | DIN 8187 |
Gewicht | 0.13 kg |
C | 12 mm |
B | 18.3 mm |
D | 40 mm |