CHF 58.06/ Stückexkl. MwSt
CHF 62.76inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | KSR |
Typ | BS 12B-1 |
Serie | KSR |
Typ | BS 12B-1 |
Anzahl Zähne | 13 |
Teilung | 19.05 mm |
Teilung | 3/4 in |
Lochkreis | 79.6 mm |
Außendurchmesser | 87 mm |
Innendurchmesser | 15 mm |
Taper Lock | 3030 |
Breite gesamt | 28.6 mm |
Zahnbreite einfach | 10.5 mm |
Material | Sintereisen C10 |
Norm | DIN 8187, DIN 8188 |
Gewicht | 0.34 kg |
C | 12 mm |
D3 | 28.4 mm |
B1 | 28.6 mm |
D | 40 mm |
W | 3 MMT |