INA

INA Kettenspannrad KSR15-B0-10-10-14-08

  • ERIKS:11669691
  • Hersteller:8341060000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Kettenspannräder sind Kettenführungs- und Umlenkeinheiten für Hülsen- und Rollenketten. Sie gleichen betriebsbedingte Längungen der Kette aus und verbessern die Laufruhe des Systems bei hohen Belastungen und Geschwindigkeiten. Bei der Baureihe KSR..-B0 wird der Innenring durch einen Spannring auf der Welle befestigt. Die Lagerbohrung dieser Baureihe hat eine Plustoleranz. Dadurch können bei mittleren Belastungen und Geschwindigkeiten unbearbeitete Wellen bis zur ISO-Toleranz h9 eingesetzt werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 51.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 56.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KSR
Typ
BS 10B-1
Serie
KSR
Typ
BS 10B-1
Anzahl Zähne
14
Teilung
15.875 mm
Teilung
5/8 in
Lochkreis
71.3 mm
Außendurchmesser
78 mm
Innendurchmesser
15 mm
Taper Lock
4040
Breite gesamt
28.3 mm
Zahnbreite einfach
8.7 mm
Material
Sintereisen C10
Norm
DIN 8187, DIN 8188
Gewicht
0.52 kg
C
12 mm
D3
28.4 mm
B1
28.3 mm
D
40 mm
W
3 MMT