INA

INA Kettenspannrad KSR15-B0-06-10-20-08

  • ERIKS:11669690
  • Hersteller:KSR15-B0-06-10-20-08
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Kettenspannräder sind Kettenführungs- und Umlenkeinheiten für Hülsen- und Rollenketten. Sie gleichen betriebsbedingte Längungen der Kette aus und verbessern die Laufruhe des Systems bei hohen Belastungen und Geschwindigkeiten. Bei der Baureihe KSR..-B0 wird der Innenring durch einen Spannring auf der Welle befestigt. Die Lagerbohrung dieser Baureihe hat eine Plustoleranz. Dadurch können bei mittleren Belastungen und Geschwindigkeiten unbearbeitete Wellen bis zur ISO-Toleranz h9 eingesetzt werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 47.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 51.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KSR
Typ
BS 06B-1
Serie
KSR
Typ
BS 06B-1
Anzahl Zähne
20
Teilung
9.525 mm
Teilung
3/8 in
Lochkreis
60.9 mm
Außendurchmesser
65 mm
Innendurchmesser
15 mm
Taper Lock
1108
Breite gesamt
28.6 mm
Zahnbreite einfach
5.2 mm
Material
Sintereisen C10
Norm
DIN 8187
Gewicht
0.17 kg
C
12 mm
D3
28.4 mm
B1
28.6 mm
D
40 mm
W
3 MMT