CHF 27.28/ Stückexkl. MwSt
CHF 29.49inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | IR..-IS1 |
Innendurchmesser | 50 mm |
Außendurchmesser | 60 mm |
Breite | 20 mm |
mit Schmierbohrung | Ja |