CHF 21.81/ Stückexkl. MwSt
CHF 23.58inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | IR..-IS1 |
Innendurchmesser | 50 mm |
Außendurchmesser | 55 mm |
Breite | 20 mm |
mit Schmierbohrung | Ja |
CHF 27.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 30.16inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026