INA

INA Innenring mit Schmierbohrung IR45X55X20-IS1-XL

  • ERIKS:11834151
  • Hersteller:225780000
Image 1
Bei den Innenringen IR ist die Laufbahn feinbearbeitet. Fasen an den Stirnseiten ermöglichen ein leichtes Einführen in die Lager und verhindern, dass die Dichtlippen der Lager beschädigt werden. Die Innenringe gibt es mit und ohne Schmierbohrung (IS1)
Zur Liste hinzufügen

CHF 30.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 32.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
IR..-IS1
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
55 mm
Breite
20 mm
mit Schmierbohrung
Ja