Eriks
INA

INA Innenring mit Schmierbohrung IR40X48X23-IS1-OF-XL

  • ERIKS:11874388
  • Hersteller:223490000
Image 1
Bei den Innenringen IR ist die Laufbahn feinbearbeitet. Fasen an den Stirnseiten ermöglichen ein leichtes Einführen in die Lager und verhindern, dass die Dichtlippen der Lager beschädigt werden. Die Innenringe gibt es mit und ohne Schmierbohrung (IS1)
Zur Liste hinzufügen

CHF 26.06/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.17inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
IR..-IS1
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
48 mm
Breite
23 mm
mit Schmierbohrung
Ja