Eriks
INA

INA Innenring mit Schmierbohrung IR35X42X23-IS1-OF-XL

  • ERIKS:24204866
  • Hersteller:IR35X42X23-IS1-OF-XL
Image 1
Bei den Innenringen IR ist die Laufbahn feinbearbeitet. Fasen an den Stirnseiten ermöglichen ein leichtes Einführen in die Lager und verhindern, dass die Dichtlippen der Lager beschädigt werden. Die Innenringe gibt es mit und ohne Schmierbohrung (IS1)
Zur Liste hinzufügen

CHF 19.96/ Stückexkl. MwSt

CHF 21.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
IR..-IS1
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
42 mm
Breite
23 mm
mit Schmierbohrung
Ja