CHF 22.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 24.00inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | IR..-IS1 |
Innendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 42 mm |
Breite | 21 mm |
mit Schmierbohrung | Ja |