CHF 32.64/ Stückexkl. MwSt
CHF 35.28inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | IR..-IS1 |
Innendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 40 mm |
Breite | 30 mm |
mit Schmierbohrung | Ja |