CHF 30.82/ Stückexkl. MwSt
CHF 33.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | IR..-IS1 |
Innendurchmesser | 32 mm |
Außendurchmesser | 40 mm |
Breite | 36 mm |
mit Schmierbohrung | Ja |