CHF 14.82/ Stückexkl. MwSt
CHF 16.02inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | IR..-IS1 |
Innendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 35 mm |
Breite | 18 mm |
mit Schmierbohrung | Ja |