INA

INA Innenring mit Schmierbohrung IR20X25X38,5-IS1-XL

  • ERIKS:23997610
  • Hersteller:0002061130000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 28.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 30.47inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
IR..-IS1
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
25 mm
Breite
38.5 mm
mit Schmierbohrung
Ja