INA

INA Innenring mit Schmierbohrung IR20X25X26,5-IS1-XL

  • ERIKS:11834102
  • Hersteller:2060830000
Image 1
Bei den Innenringen IR ist die Laufbahn feinbearbeitet. Fasen an den Stirnseiten ermöglichen ein leichtes Einführen in die Lager und verhindern, dass die Dichtlippen der Lager beschädigt werden. Die Innenringe gibt es mit und ohne Schmierbohrung (IS1)
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
IR..-IS1
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
25 mm
Breite
26.5 mm
mit Schmierbohrung
Ja