INA

INA Innenring mit Schmierbohrung IR20X25X20-IS1-XL

  • ERIKS:14176705
  • Hersteller:000206059-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 21.16/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.87inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
IR..-IS1
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
25 mm
Breite
20 mm
mit Schmierbohrung
Ja