CHF 17.72/ Stückexkl. MwSt
CHF 19.16inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | IR..-IS1 |
Innendurchmesser | 17 mm |
Außendurchmesser | 22 mm |
Breite | 14 mm |
mit Schmierbohrung | Ja |