INA

INA Innenring mit Schmierbohrung IR17X20X30,5-IS1-XL

  • ERIKS:11834092
  • Hersteller:2059660000
Image 1
Bei den Innenringen IR ist die Laufbahn feinbearbeitet. Fasen an den Stirnseiten ermöglichen ein leichtes Einführen in die Lager und verhindern, dass die Dichtlippen der Lager beschädigt werden. Die Innenringe gibt es mit und ohne Schmierbohrung (IS1)
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
IR..-IS1
Innendurchmesser
17 mm
Außendurchmesser
20 mm
Breite
30.5 mm
mit Schmierbohrung
Ja