INA

INA Innenring mit Schmierbohrung IR17X20X20-IS1-XL

  • ERIKS:23997605
  • Hersteller:0002059310000
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
IR..-IS1
Innendurchmesser
17 mm
Außendurchmesser
20 mm
Breite
20 mm
mit Schmierbohrung
Ja