CHF 16.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 17.94inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | IR..-IS1 |
Innendurchmesser | 17 mm |
Außendurchmesser | 20 mm |
Breite | 20.5 mm |
mit Schmierbohrung | Ja |