INA

INA Innenring mit Schmierbohrung IR10X14X12-IS1-XL

  • ERIKS:11670524
  • Hersteller:200360000
Image 1
Bei den Innenringen IR ist die Laufbahn feinbearbeitet. Fasen an den Stirnseiten ermöglichen ein leichtes Einführen in die Lager und verhindern, dass die Dichtlippen der Lager beschädigt werden. Die Innenringe gibt es mit und ohne Schmierbohrung (IS1)
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.27/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
IR..-IS1
Innendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
14 mm
Breite
12 mm
mit Schmierbohrung
Ja
Alternativen
Product Image

SKF Innenring mit Schmierbohrung IR 10X14X12 IS1

  • ERIKS:23766045
  • Manufacturer:IR 10X14X12 IS1

CHF 11.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026