Eriks
INA

INA Innenring LR7X10X10,5

  • ERIKS:11670729
  • Hersteller:LR7X10X10,5
Image 1
Bei den Innenringen LR ist die Laufbahn geschliffen. Die Stirnflächen sind gedreht, die Kanten gebrochen. Diese Ringe haben weitere Toleranzen als die Ringe IR. Sie sind damit für Anwendungen geeignet, die größere Toleranzen in der Breite und weniger hohe Anforderungen im Planlauf erlauben.
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.51/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.28inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
LR
Innendurchmesser
7 mm
Außendurchmesser
10 mm
Breite
10.5 mm
mit Schmierbohrung
Nein