CHF 16.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 17.57inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | LR |
Innendurchmesser | 45 mm |
Außendurchmesser | 50 mm |
Breite | 20.5 mm |
mit Schmierbohrung | Nein |
CHF 21.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 22.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026