Eriks
INA

INA Innenring LR35X40X12,5

  • ERIKS:11670723
  • Hersteller:598380000
Image 1
Bei den Innenringen LR ist die Laufbahn geschliffen. Die Stirnflächen sind gedreht, die Kanten gebrochen. Diese Ringe haben weitere Toleranzen als die Ringe IR. Sie sind damit für Anwendungen geeignet, die größere Toleranzen in der Breite und weniger hohe Anforderungen im Planlauf erlauben.
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.98/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
LR
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
40 mm
Breite
12.5 mm
mit Schmierbohrung
Nein
Alternativen
Product Image

SKF Innenring LR 35X40X12.5

  • ERIKS:24003780
  • Manufacturer:LR 35X40X12.5

CHF 16.07/ Stückexkl. MwSt

CHF 17.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026