CHF 9.54/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.31inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | LR |
Innendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 30 mm |
Breite | 12.5 mm |
mit Schmierbohrung | Nein |
CHF 11.43/ Stückexkl. MwSt
CHF 12.36inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026