Eriks
INA

INA Innenring LR22X28X20,5

  • ERIKS:11834695
  • Hersteller:597570000
Image 1
Bei den Innenringen LR ist die Laufbahn geschliffen. Die Stirnflächen sind gedreht, die Kanten gebrochen. Diese Ringe haben weitere Toleranzen als die Ringe IR. Sie sind damit für Anwendungen geeignet, die größere Toleranzen in der Breite und weniger hohe Anforderungen im Planlauf erlauben.
Zur Liste hinzufügen

CHF 24.16/ Stückexkl. MwSt

CHF 26.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
LR
Innendurchmesser
22 mm
Außendurchmesser
28 mm
Breite
20.5 mm
mit Schmierbohrung
Nein