Eriks
INA

INA Innenring LR15X18X16,5

  • ERIKS:11834683
  • Hersteller:LR15X18X16,5
Image 1
Bei den Innenringen LR ist die Laufbahn geschliffen. Die Stirnflächen sind gedreht, die Kanten gebrochen. Diese Ringe haben weitere Toleranzen als die Ringe IR. Sie sind damit für Anwendungen geeignet, die größere Toleranzen in der Breite und weniger hohe Anforderungen im Planlauf erlauben.
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.41/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
LR
Innendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
18 mm
Breite
16.5 mm
mit Schmierbohrung
Nein