INA

INA Innenring LR12X15X22,5

  • ERIKS:11834682
  • Hersteller:596760000
Image 1
Bei den Innenringen LR ist die Laufbahn geschliffen. Die Stirnflächen sind gedreht, die Kanten gebrochen. Diese Ringe haben weitere Toleranzen als die Ringe IR. Sie sind damit für Anwendungen geeignet, die größere Toleranzen in der Breite und weniger hohe Anforderungen im Planlauf erlauben.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
LR
Innendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
15 mm
Breite
22.5 mm
mit Schmierbohrung
Nein