INA

INA Innenring IR95X105X36-XL

  • ERIKS:11670699
  • Hersteller:236200000
Image 1
Bei den Innenringen IR ist die Laufbahn feinbearbeitet. Fasen an den Stirnseiten ermöglichen ein leichtes Einführen in die Lager und verhindern, dass die Dichtlippen der Lager beschädigt werden. Die Innenringe gibt es mit und ohne Schmierbohrung (IS1)
Zur Liste hinzufügen

CHF 103.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 112.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
IR
Innendurchmesser
95 mm
Außendurchmesser
105 mm
Breite
36 mm
mit Schmierbohrung
Nein