CHF 86.78/ Stückexkl. MwSt
CHF 93.81inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | IR |
Innendurchmesser | 90 mm |
Außendurchmesser | 100 mm |
Breite | 36 mm |
mit Schmierbohrung | Nein |
CHF 111.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 120.26inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026