CHF 80.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 87.24inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | IR |
Innendurchmesser | 90 mm |
Außendurchmesser | 100 mm |
Breite | 30 mm |
mit Schmierbohrung | Nein |
CHF 103.32/ Stückexkl. MwSt
CHF 111.69inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026